- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- サニタリー フランジのおすすめ人気ランキング
サニタリー フランジのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新112件の「サニタリー フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルール 15A」、「ヘルールネジアダプター」、「継手 フェルール」などの商品も取り扱っております。
材質SUS304形状アダプタ種類ヘルールフランジアダプターボルト数4
大阪サニタリー溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304
材質SUS304形状アダプタ種類溶接式フランジアダプター寸法L(mm)58.5ボルト数4
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
種類サニタリー継手形状キャップ材質SUS304
サニタリー継手
形状ソケット材質SUS304
材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
カクダイヘルール外ネジアダプター
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
大阪サニタリー溶接式ロングヘルール 304
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手
管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
材質ステンレス304/316L形状ヘルール
材質SUS316L形状オネジアダプター
サニタリー継手
種類サニタリー継手
大阪サニタリー溶接式ヘルール 316L
材質SUS316L形状ストレート種類サニタリー継手
脱着が多い場合に適しています。
用途食品工場、化学薬品工場材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フェルール部:ステンレス(SUS304)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-30~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
ネジが裏側に飛び出さないよう面間寸法を厚くしています。
材質ステンレス304形状ヘルール
大阪サニタリー316L ヘルール管用ネジアダプタ
材質SUS316L形状アダプタ種類ヘルール管用ネジアダプタ
材質シリコン形状ヘルール
大阪サニタリータンク用ヘルール 100L 304
材質SUS304形状ストレート種類サニタリー継手寸法L(mm)100
材質SUS304形状オネジアダプター
材質SUS304形状メネジアダプター寸法L(mm)21寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1